Eriks
SKF

SKF Axiaalschijf AS 1730

  • ERIKS:23760102
  • Fabrikant:7316570981704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze dunne universele ring is ontworpen voor naaldrol druklagers en biedt nauwkeurige en duurzame prestaties. Gemaakt van gehard verenstaal zijn beide zijden gepolijst voor gebruik als loopbanen. De ring maakt kosteneffectieve oplossingen mogelijk wanneer aangrenzende componenten niet gehard zijn maar voldoende stijfheid bezitten. Hij is geschikt als zowel as- als huisring voor diverse lagerreeksen.

Kenmerken
  • Gepolijste oppervlakken maken gebruik als loopbanen mogelijk, waardoor de installatiestatus en -tijd worden verminderd
  • Minimale axiale ruimtebehoefte ondersteunt compacte montage in beperkte omgevingen
  • Constructie van verenstaal biedt duurzaamheid en weerstand tegen vervorming onder belasting
  • Volledige uitwisselbaarheid maakt flexibele vervanging en compatibiliteit tussen verschillende lagerreeksen mogelijk
  • Kosteneffectief ontwerp biedt prestaties zonder geharde aansluitvlakken te vereisen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met de AXK-serie als as- of behuizingsring
  • Ideaal voor lagerassemblages met een matige rondloopvereiste
  • Compatibel met naaldrol-draadrichtlagers in machines
Opslaan in lijst

€ 1,02/ stukexcl. btw

€ 1,23incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AS
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
1 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiaalschijf AS1730

  • Eriks:11670744
  • Manufacturer:194880000

€ 0,85/ stukexcl. btw

€ 1,03incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026