Eriks
SKF

SKF Axiaalschijf AS 1528

  • ERIKS:23760101
  • Fabrikant:7316570192643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze dunne universele ring is ontworpen voor gebruik met naaldlager-axiaallagers in veeleisende industriële omgevingen. Gemaakt van gehard verenstaal, zijn beide zijden gepolijst en geschikt als loopbanen. Door de minimale axiale hoogte is installatie mogelijk waar de ruimte beperkt is, waardoor het kosteneffectief is voor assemblages met matige rondloopvereisten. De ring kan als as- of huisring worden gebruikt en biedt volledige uitwisselbaarheid binnen de AXK- en AXW-series.

Kenmerken
  • Gepolijste, geharde verenstalen oppervlakken bieden optimale slijtvastheid voor loopbaanapplicaties
  • Minimale axiale hoogte maakt installatie in beperkte ruimtes mogelijk en vermindert montagebeperkingen
  • Maakt volledige uitwisselbaarheid met compatibele ringen mogelijk, wat voorraadbeheer en vervanging vereenvoudigt
  • Kosteneffectief ontwerp ondersteunt aangrenzende componenten met matige rondloopvereisten
  • Geleverd als afzonderlijk onderdeel voor flexibele toepassing als as- of behuizingsring
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met naaldrol-draaglagers in werktuigmachines
  • Ideaal voor industriële assemblages met beperkte axiale inbouwruimte
  • Compatibel met lagerconfiguraties van de AXK- en AXW-serie
Opslaan in lijst

€ 1,02/ stukexcl. btw

€ 1,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AS
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
1 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiaalschijf AS1528

  • Eriks:11670742
  • Manufacturer:AS1528

€ 0,71/ stukexcl. btw

€ 0,86incl. btw

181 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026