Eriks
SKF

SKF Axiaalschijf AS 140180

  • ERIKS:12014187
  • Fabrikant:7316570822533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze dunne universele ring is ontworpen voor naaldrol-draaglagers in industriële toepassingen. Gemaakt van gehard verenstaal, heeft hij gepolijste vlakken die als loopbanen dienen. De ring is bedoeld voor gebruik wanneer aangrenzende machineonderdelen niet gehard zijn, maar wel voldoende stijfheid bezitten. Door de minimale axiale hoogte past hij in compacte ruimtes en blijft de kostenefficiëntie behouden.

Kenmerken
  • Gepolijste vlakken zorgen voor gladde loopbanen en verminderen de wrijving in lagerassemblages
  • Geharde veerstaalconstructie biedt duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • Minimale axiale hoogte maakt installatie mogelijk in toepassingen met beperkte ruimte
  • Maakt volledige uitwisselbaarheid van ringen mogelijk, waardoor onderhoud en vervanging worden vereenvoudigd
  • Geschikt voor zowel as- als behuizingsringen, wat de toepassingsflexibiliteit vergroot
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met naaldrol-draaglagers van de AXK- en AXW-serie
  • Ideaal voor machines met gemiddelde rondloopvereisten
  • Compatibel met machineonderdelen zonder geharde oppervlakken
Opslaan in lijst

€ 45,96/ stukexcl. btw

€ 55,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AS
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
1 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiaalschijf AS140180

  • Eriks:11670740
  • Manufacturer:198790000

€ 25,85/ stukexcl. btw

€ 31,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026