Eriks
SKF

SKF Axiaalschijf AS 130170

  • ERIKS:24003068
  • Fabrikant:7316570111460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze dunne universele ring is ontworpen voor gebruik met naaldrol-axiaallagers. Gemaakt van gehard verenstaal zijn beide zijden gepolijst voor gebruik als loopbanen. De ring is geschikt wanneer machineonderdelen voldoende stijf, maar niet gehard zijn. De ring is compatibel als as- of huisring voor de AXK- en AXW-series.

Kenmerken
  • Gepolijste loopbaanoppervlakken verminderen wrijving en verlengen de levensduur van lagers
  • Constructie van veerstaal zorgt voor hoge hardheid en verbeterde slijtvastheid
  • Minimale axiale ruimtebehoefte maakt een compacte assemblageontwerp mogelijk
  • De afzonderlijke levering van componenten maakt volledige uitwisselbaarheid in lagerassemblages mogelijk
  • Kosteneffectieve oplossing wanneer aangrenzende componenten geen harding hebben
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met naaldrol-druklagers als as- of behuizingsring
  • Ideaal voor apparatuur die minimale axiale inbouwruimte vereist
  • Compatibel met lagerassemblages van de AXK- en AXW-serie
Opslaan in lijst

€ 38,12/ stukexcl. btw

€ 46,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AS
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
1 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiaalschijf AS130170

  • Eriks:11670739
  • Manufacturer:198520000

€ 21,44/ stukexcl. btw

€ 25,94incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026