Eriks
SKF

SKF Axiaalschijf AS 110145

  • ERIKS:23760098
  • Fabrikant:7316570253993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axiaallagerschijven zijn gestanst, doorgehard, gepolijst en bruikbaar als as- of behuizingsschijf. Deze schijven zijn geschikt wanneer het aangrenzende machineonderdeel niet gehard, maar wel voldoende stijf en vormvast is.
  • zijn 1mm dik
  • zijn gemaakt van verenstaal en gehard
  • zijn bruikbaar als as- of behuizingsschijf
  • zijn beschikbaar voor 4 ≤ d ≤ 160 mm

Opslaan in lijst

€ 24,73/ stukexcl. btw

€ 29,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AS
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
1 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiaalschijf AS110145

  • Eriks:11670736
  • Manufacturer:198280000

€ 13,90/ stukexcl. btw

€ 16,82incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026