Eriks
SKF

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 90120

  • ERIKS:23760190
  • Fabrikant:7316577713575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze naaldrol- en kooi-axiaaleenheid is ontworpen voor veeleisende axiale belastingen waarbij minimale axiale inbouwruimte vereist is. De eenheid biedt hoge stijfheid en een efficiënte opname van de belasting in één richting. Ze is bedoeld voor toepassingen waarbij aangrenzende machineonderdelen als loopbanen dienen, waardoor inbouwruimte en prestaties worden geoptimaliseerd. Het product kan indien nodig worden gecombineerd met lagerschijven om complete lagers te vormen.

Kenmerken
  • Hoge axiale draagcapaciteit zorgt voor betrouwbare prestaties in zware toepassingen
  • Minimale axiale ruimtebehoefte maakt compacte machineontwerpen mogelijk
  • De kooiconstructie van plaatstaal verhoogt de stijfheid om de operationele stabiliteit te waarborgen
  • Lange levensduur vermindert de frequentie van onderhoudsinterventies en de bijbehorende stilstandtijd
  • Kan worden gecombineerd met lagerringen om de toepassingsflexibiliteit te vergroten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigmachines die compacte axiale lastondersteuning vereisen
  • Ideaal voor persen die onder zware axiale krachten werken
  • Compatibel met tandwielkasten waarbij een ruimtebesparend axiaallager essentieel is
Opslaan in lijst

€ 41,24/ stukexcl. btw

€ 49,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AXK
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
4 mm
Referentietoerental
1500 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Axiaal-naaldkrans AXK90120-A/0-10

  • Eriks:11670782
  • Manufacturer:AXK90120-A/0-10

€ 28,43/ stukexcl. btw

€ 34,40incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026