Eriks
SKF

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 4565

  • ERIKS:23760180
  • Fabrikant:7316577313966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze naaldrol- en kooi-axiaallageropstelling is geschikt voor zware axiale belastingen in één richting. Het biedt een hoge stijfheid en werkt binnen minimale axiale ruimte. Het component is geschikt voor integratie met lagerplaten om complete lageropstellingen te creëren. Ontworpen voor toepassingen waarbij machineonderdeelvlakken als loopbanen dienen.

Kenmerken
  • Hoge axiale draagkracht verhoogt de operationele betrouwbaarheid onder veeleisende omstandigheden
  • Minimale axiale ruimtebehoefte maakt een compact ontwerp van apparatuur mogelijk voor beperkte ruimtes
  • Hoge stijfheid vermindert doorbuiging onder belasting en verbetert zo de machineprecisie
  • Plaatstalen kooi verhoogt de duurzaamheid voor lange onderhoudsintervallen
  • Kan worden gecombineerd met ringen die flexibele lageropstellingen bieden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigmachines die zware axiale belastingondersteuning vereisen
  • Ideaal voor tandwielkasten met beperkte axiale inbouwruimte
  • Compatibel met assemblages waarbij aangrenzende vlakken als loopbanen fungeren
Opslaan in lijst

€ 7,45/ stukexcl. btw

€ 9,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AXK
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
3 mm
Referentietoerental
2600 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Axiaal-naaldkrans AXK4565-A/0-10

  • Eriks:11670773
  • Manufacturer:355649065

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026