Eriks
SKF

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 0515 TN

  • ERIKS:24003077
  • Fabrikant:7316570776201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze naaldrol- en kooi-axiaallagerunit is ontworpen om hoge axiale belastingen en piekkrachten in één richting op te nemen. Het compacte ontwerp met minimale axiale inbouwruimte maakt het geschikt voor krappe installaties. De unit biedt een hoge stijfheid en ondersteunt een betrouwbare werking onder zware belasting. Hij kan worden gecombineerd met lagerplaten om complete lagerunits te vormen.

Kenmerken
  • Hoge axiale draagkracht zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende toepassingen
  • Compacte hoogte van 0,0787 inch maakt installatie in beperkte axiale ruimtes mogelijk
  • Constructie met hoge stijfheid ondersteunt een stabiele werking bij wisselende piekbelastingen
  • Modulaire assemblage kan worden gecombineerd met lager ringen voor flexibele configuraties
  • Niet-metalen kooi vermindert wrijving en ondersteunt een langere levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met machineonderdelen die als loopbanen dienen voor ruimtebesparende integratie
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die efficiënte axiale lastondersteuning vereisen
  • Compatibel met automatiseringsapparatuur die compacte axiaallageroplossingen vereist
Opslaan in lijst

€ 5,96/ stukexcl. btw

€ 7,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AXK
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
2 mm
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Axiaal-naaldkrans AXK0515-TV/0-10

  • Eriks:11670761
  • Manufacturer:7938099065

€ 3,12/ stukexcl. btw

€ 3,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026