€ 1.212,05/ stukexcl. btw
€ 1.466,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | GX..F |
Type | Thrust Spherical Plain Bearing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 50 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE FRP |
A1 | 38 mm |
B | 43.5 mm |
B1 | 80 mm |
B2 | 43.5 mm |
C | 38 mm |
d | 80 mm |
D | 180 mm |
d0 | 80 mm |
d1 | 172 mm |
D1 | 107.5 mm |
K | 50 mm |
dk | 197 mm |