Eriks
SKF

SKF Axiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP GX 70 F

  • ERIKS:23765430
  • Fabrikant:7316577002440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 833,87/ stukexcl. btw

€ 1.008,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GX..F
Type
Thrust Spherical Plain Bearing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
50 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
A1
36.5 mm
B
42 mm
B1
70 mm
B2
160 mm
C
36.5 mm
d
70 mm
D
160 mm
d0
70 mm
d1
153 mm
D1
94.5 mm
dk
176 mm