€ 876,36/ stukexcl. btw
€ 1.060,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | GX..F |
Type | Thrust Spherical Plain Bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 45 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE FRP |
A1 | 34 mm |
B | 37 mm |
B1 | 60 mm |
B2 | 34 mm |
C | 34 mm |
d | 60 mm |
D | 150 mm |
d1 | 140 mm |
D1 | 84 mm |
dk | 160 mm |