€ 594,20/ stukexcl. btw
€ 718,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | GX..F |
Type | Thrust Spherical Plain Bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 42.5 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE FRP |
A1 | 30.5 mm |
B | 33 mm |
B1 | 33 mm |
B2 | 130 mm |
C | 30.5 mm |
d | 50 mm |
D | 130 mm |
d0 | 50 mm |
d1 | 120 mm |
D1 | 70 mm |
dk | 139 mm |