Eriks
SKF

SKF Axiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP GX 45 F

  • ERIKS:23765427
  • Fabrikant:7316577002426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 487,14/ stukexcl. btw

€ 589,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GX..F
Type
Thrust Spherical Plain Bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
36.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
A1
25.5 mm
B
31 mm
B1
45 mm
B2
25.5 mm
C
25.5 mm
d
45 mm
D
120 mm
d1
110 mm
D1
67 mm
dk
128 mm