€ 347,04/ stukexcl. btw
€ 419,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | GX..F |
Type | Thrust Spherical Plain Bearing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 32 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE FRP |
A1 | 21.5 mm |
B | 27 mm |
B1 | 40 mm |
B2 | 105 mm |
C | 21.5 mm |
d | 40 mm |
D | 105 mm |
d0 | 40 mm |
d1 | 97 mm |
D1 | 59 mm |
dk | 114 mm |