€ 272,93/ stukexcl. btw
€ 330,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | GX..F |
Type | Thrust Spherical Plain Bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 28 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE FRP |
A1 | 20.7 mm |
B | 22 mm |
B1 | 35 mm |
B2 | 90 mm |
C | 20.7 mm |
d | 35 mm |
D | 90 mm |
d0 | 35 mm |
d1 | 84 mm |
D1 | 50.5 mm |
dk | 98 mm |