€ 225,50/ stukexcl. btw
€ 272,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | GX..F |
Type | Thrust Spherical Plain Bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 26 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE FRP |
A1 | 19 mm |
B | 19 mm |
B1 | 30 mm |
B2 | 75 mm |
C | 19 mm |
d | 30 mm |
D | 75 mm |
d0 | 30 mm |
d1 | 70 mm |
D1 | 42 mm |
dk | 82 mm |