€ 144,17/ stukexcl. btw
€ 174,45incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | GX..F |
Type | Thrust Spherical Plain Bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 22.5 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE FRP |
A1 | 16.7 mm |
B | 16.5 mm |
B1 | 25 mm |
B2 | 16.7 mm |
C | 16.7 mm |
d | 25 mm |
D | 62 mm |
d1 | 58.5 mm |
D1 | 34.4 mm |
dk | 68 mm |