Eriks
SKF

SKF Axiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP GX 20 F

  • ERIKS:23765422
  • Fabrikant:7316577733108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,87/ stukexcl. btw

€ 161,98incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GX..F
Type
Thrust Spherical Plain Bearing
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
A1
13.8 mm
B
14.5 mm
B2
55 mm
C
13.8 mm
d
20 mm
D
55 mm
d0
20 mm
d1
50 mm
D1
31 mm
dk
60 mm