€ 104,29/ stukexcl. btw
€ 126,19incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | GX..F |
Type | Thrust Spherical Plain Bearing |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 16 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE FRP |
A1 | 17 mm |
A2 | 47 mm |
B | 11.8 mm |
B1 | 11.8 mm |
B2 | 11.2 mm |
C | 11.2 mm |
d | 17 mm |
D | 47 mm |
d1 | 43.5 mm |
D1 | 27 mm |
dk | 52 mm |