Eriks
SKF

SKF Axiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP GX 120 F

  • ERIKS:23765420
  • Fabrikant:7316577027146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.060,64/ stukexcl. btw

€ 2.493,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GX..F
Type
Thrust Spherical Plain Bearing
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
64 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
A1
120 mm
A2
230 mm
B
53.5 mm
B1
53.5 mm
B2
50 mm
C
50 mm
d
120 mm
D
230 mm
d1
220 mm
D1
145 mm
dk
250 mm