Eriks
SKF

SKF Axiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE FRP GX 100 F

  • ERIKS:24003456
  • Fabrikant:7316577107008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.638,28/ stukexcl. btw

€ 1.982,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GX..F
Type
Thrust Spherical Plain Bearing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
59 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE FRP
A1
51 mm
A2
46 mm
B
51 mm
B2
100 mm
C
46 mm
d
100 mm
D
210 mm
d1
198 mm
D1
127 mm
K
59 mm
dk
222 mm