€ 33,65/ stukexcl. btw
€ 40,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | K811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Diameter cilinderrol | 6 mm |
Dynamisch draaggetal | 47.5 kN |
Statisch draaggetal | 166 kN |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |