Eriks
SKF

SKF Axiaal cilinderrollenkrans K 81109 TN

  • ERIKS:24003686
  • Fabrikant:7316577122803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axiale rollenkransen hebben een prefix K. Ze kunnen axiale belastingen in één richting opnemen.
Alle axiale rollenkransen kunnen worden gecombineerd met huisringen GS en asringen WS.
De serie K 811 .. kan ook worden gecombineerd met loopschijven LS.
De kooien zijn gemaakt van kunststof (TN) of messing (M).
Opslaan in lijst

€ 31,01/ stukexcl. btw

€ 37,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
K811
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
65 mm
Diameter cilinderrol
6 mm
Dynamisch draaggetal
45 kN
Statisch draaggetal
153 kN
Referentietoerental
2200 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min