€ 22,73/ stukexcl. btw
€ 27,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | K811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Diameter cilinderrol | 5 mm |
Dynamisch draaggetal | 29 kN |
Statisch draaggetal | 93 kN |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
€ 22,34/ stukexcl. btw
€ 27,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026