Eriks
SKF

SKF Axiaal cilinderrollenkrans K 81106 TN

  • ERIKS:23766264
  • Fabrikant:7316577044167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axiale rollenkransen hebben een prefix K. Ze kunnen axiale belastingen in één richting opnemen.
Alle axiale rollenkransen kunnen worden gecombineerd met huisringen GS en asringen WS.
De serie K 811 .. kan ook worden gecombineerd met loopschijven LS.
De kooien zijn gemaakt van kunststof (TN) of messing (M).
Opslaan in lijst

€ 20,66/ stukexcl. btw

€ 25,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
K811
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Diameter cilinderrol
5 mm
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
78 kN
Referentietoerental
3000 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min