€ 19,38/ stukexcl. btw
€ 23,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | K811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Diameter cilinderrol | 5 mm |
Dynamisch draaggetal | 25 kN |
Statisch draaggetal | 69.5 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
€ 18,60/ stukexcl. btw
€ 22,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026