€ 17,97/ stukexcl. btw
€ 21,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | K811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Diameter cilinderrol | 4.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 18.6 kN |
Statisch draaggetal | 48 kN |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
€ 16,99/ stukexcl. btw
€ 20,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026