€ 33,07/ stukexcl. btw
€ 40,01incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LAGD |
Type | LAGD 60/HQ2 |
Aandrijving mechanisme | Gascel |
Inhoud reservoir | 60 ml |
Smeermiddel | LGHQ 2 |
Goedkeuring | Ex-Zone 0 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Max. werkdruk | 5 bar |
Aantal aansluitingen | 1 |
Maximale aanvoerlijn | 0.3 m |
Beschermingsgraad (IP) | 68 |
Opslagtemperatuur | 20 °C |
Opslagbestendigheid in maanden | 24 |
Nom. bedrijfsduur | Instelbaar: 1-12 maand |
Gewicht | 0.13 kg |
Diameter | 50 mm |
Aansluiting | R 1/4" |