Eriks
SKF

SKF Automatisch single-point smeerunit 60ml lege unit voor olie LAGD 60/U

  • ERIKS:23766517
  • Fabrikant:7316571413488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De units worden gebruiksklaar geleverd en gevuld met een brede range van hoge kwaliteit SKF smeermiddelen. Omdat er geen tools nodig zijn voor de activering noch voor de tijdsinstelling, kan de smeermiddeltoevoer heel eenvoudig en heel precies geregeld worden.

Eigenschappen:
  • Flexibele gebruiksduur van 1 tot 12 maanden.
  • Kan indien nodig gestopt of aangepast worden.
  • Explosieveilig: ATEX certificaat voor zone 0.
  • Transparante smeermiddelreservoir voor visuele controle van peil.
  • Compacte afmetingen voor installatie in kleine ruimten.
  • Vetten en kettingoliën beschikbaar.
Typische toepassingen
  • Toepassingen op locaties met beperkte ruimte en gevaarlijke omgevingen
  • Smering van lagerhuizen
  • Elektrische motoren
  • Ventilatoren en pompen
  • Transportbanden
  • Kranen
  • Kettingen (olie)
  • Liften en roltrappen (olie)
Opslaan in lijst

€ 26,63/ stukexcl. btw

€ 32,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LAGD
Type
LAGD 60/U
Aandrijving mechanisme
Gascel
Inhoud reservoir
60 ml
Smeermiddel
Leeg
Goedkeuring
Ex-Zone 0
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Max. werkdruk
5 bar
Aantal aansluitingen
1
Maximale aanvoerlijn
0.3 m
Beschermingsgraad (IP)
68
Opslagtemperatuur
20 °C
Opslagbestendigheid in maanden
24
Nom. bedrijfsduur
Instelbaar: 1-12 maand
Diameter
50 mm
Aansluiting
R 1/4"
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Nippel G1/4-G1/4 LAPN 1/4

  • Eriks:23766573
  • Manufacturer:LAPN 1/4

€ 5,69/ stukexcl. btw

€ 6,88incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

SKF Steun LAPC 13

  • Eriks:23766560
  • Manufacturer:LAPC 13

€ 18,02/ stukexcl. btw

€ 21,80incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

SKF Nippel G1/4-M10 LAPN 10

  • Eriks:23766576
  • Manufacturer:LAPN 10

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

SKF Beschermkap LAPP 6

  • Eriks:13378690
  • Manufacturer:LAPP 6

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026