€ 38,59/ stukexcl. btw
€ 46,69incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LAGD |
Type | LAGD 125/FG2 |
Aandrijving mechanisme | Gascel |
Inhoud reservoir | 125 ml |
Smeermiddel | LGFG 2 |
Goedkeuring | Ex-Zone 0 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Max. werkdruk | 5 bar |
Aantal aansluitingen | 1 |
Maximale aanvoerlijn | 0.3 m |
Beschermingsgraad (IP) | 68 |
Opslagtemperatuur | 20 °C |
Opslagbestendigheid in maanden | 24 |
Nom. bedrijfsduur | Instelbaar: 1-12 maand |
Gewicht | 0.2 kg |
Diameter | 50 mm |
Aansluiting | R 1/4" |
€ 5,69/ stukexcl. btw
€ 6,88incl. btw
81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 6,15/ stukexcl. btw
€ 7,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 6,25/ stukexcl. btw
€ 7,56incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 9,47/ stukexcl. btw
€ 11,46incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026