Eriks
SKF

SKF Asring WS 81111

  • ERIKS:23771903
  • Fabrikant:7316577013163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asringen kunnen worden gebruikt als lagerschijf in combinatie met axiale naaldkransen en axiale rollenkransen. Dit wordt aanbevolen bij opstellingen met hoge snelheden waarbij een exacte centrering van de lagerringen vereist is.

Eigenschappen:
  • hebben het prefix WS
  • zijn gemaakt van gehard lagerstaal
  • hebben zeer nauwkeurig geslepen loopbanen
  • hebben een geslepen boring
Opslaan in lijst

€ 19,11/ stukexcl. btw

€ 23,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
WS
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
5 mm
Alternatieven
Product Image

INA Asring WS81111

  • Eriks:11669434
  • Manufacturer:253480000

€ 19,12/ stukexcl. btw

€ 23,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026