Eriks
SKF

SKF Asafdichting 90X130X12 CRW1R

  • ERIKS:13208175
  • Fabrikant:085311032698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,84/ stukexcl. btw

€ 83,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
CRW1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Product
Radiale asafdichting
Handelsnaam
WAVE
Serie
CRW1
Asdiameter
90 mm
Diameter behuizing
130 mm
Kamerhoogte
12 mm
Merk design
CRW1
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
102 g
Gewicht per verpakking
102 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Materiaal mantel
Metaal