Eriks
SKF

SKF Asafdichting 72X95X10 HMS5 RG

  • ERIKS:13208180
  • Fabrikant:7316572552629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,87/ stukexcl. btw

€ 7,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HMS5
Type
Rubber Metal Reinforced
Product
Radiale asafdichting
Serie
HMS5
Asdiameter
72 mm
Diameter behuizing
95 mm
Kamerhoogte
10 mm
Merk design
HMS5
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
48 g
Gewicht per verpakking
48 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Norm design
DIN 3760-B
Materiaal mantel
Rubber