Eriks
SKF

SKF Asafdichting 65X80X8 HMSA10 RG

  • ERIKS:13208166
  • Fabrikant:7316572552209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,43/ stukexcl. btw

€ 5,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HMSA10
Type
Rubber Metal Reinforced
Product
Radiale asafdichting
Serie
HMSA10
Asdiameter
65 mm
Diameter behuizing
80 mm
Kamerhoogte
8 mm
Merk design
HMSA10
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
25.8 g
Gewicht per verpakking
25.8 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Norm design
DIN 3760-B
Materiaal mantel
Rubber