Eriks
SKF

SKF Asafdichting 60X75X8 HMS5 RG

  • ERIKS:13208163
  • Fabrikant:7316572034965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,43/ stukexcl. btw

€ 5,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HMS5
Type
Rubber Metal Reinforced
Product
Radiale asafdichting
Handelsnaam
HMS5
Serie
HMS5
Asdiameter
60 mm
Diameter behuizing
75 mm
Kamerhoogte
8 mm
Merk design
HMS5
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
21.8 g
Gewicht per verpakking
21.8 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Norm design
DIN 3760-B
Materiaal mantel
Rubber