€ 3,83/ stukexcl. btw
€ 4,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMS5 |
Type | Rubber Metal Reinforced |
Product | Radiale asafdichting |
Serie | HMS5 |
Asdiameter | 50 mm |
Diameter behuizing | 68 mm |
Kamerhoogte | 10 mm |
Merk design | HMS5 |
Materiaal lip | NBR |
Materiaal | Nitrilrubber (NBR) |
Compound | Nitrilrubber (NBR) |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Gewicht per stuk | 24 g |
Gewicht per verpakking | 24 g |
Materiaal statische afdichting | NBR |
Norm design | DIN 3760-B |
Materiaal mantel | Rubber |