Eriks
SKF

SKF Asafdichting 45X60X8 HMSA10 RG

  • ERIKS:13208167
  • Fabrikant:7316572275368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,13/ stukexcl. btw

€ 3,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HMSA10
Type
Rubber Metal Reinforced
Product
Radiale asafdichting
Serie
HMSA10
Asdiameter
45 mm
Diameter behuizing
60 mm
Kamerhoogte
8 mm
Merk design
HMSA10
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
16.7 g
Gewicht per verpakking
16.7 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Norm design
DIN 3760-B
Materiaal mantel
Rubber