Eriks
SKF

SKF Asafdichting 33X45X7 HMS5 RG

  • ERIKS:13208145
  • Fabrikant:7316572549476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,40/ stukexcl. btw

€ 2,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HMS5
Type
Rubber Metal Reinforced
Product
Radiale asafdichting
Serie
HMS5
Asdiameter
33 mm
Diameter behuizing
45 mm
Kamerhoogte
7 mm
Merk design
HMS5
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
9.8 g
Gewicht per verpakking
9.8 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Norm design
DIN 3760-B
Materiaal mantel
Rubber