€ 2,76/ stukexcl. btw
€ 3,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMS5 |
Type | Radial shaft seal |
Product | Radiale asafdichting |
Serie | HMS5 |
Asdiameter | 30 mm |
Diameter behuizing | 47 mm |
Kamerhoogte | 8 mm |
Merk design | HMS5 |
Materiaal lip | NBR |
Materiaal | Nitrilrubber (NBR) |
Compound | Nitrilrubber (NBR) |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Gewicht per stuk | 13.1 g |
Gewicht per verpakking | 13.1 g |
Materiaal statische afdichting | NBR |
Materiaal mantel | Rubber |