€ 154,93/ stukexcl. btw
€ 187,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMS5 |
Type | Rubber Metal Reinforced |
Product | Radiale asafdichting |
Serie | HMS5 |
Asdiameter | 220 mm |
Diameter behuizing | 250 mm |
Kamerhoogte | 15 mm |
Merk design | HMS5 |
Materiaal lip | FKM |
Materiaal | Fluorrubber (FKM) |
Compound | Fluorrubber (FKM) |
Temperatuurgebied | van -25 tot 200 °C |
Gewicht per stuk | 286 g |
Gewicht per verpakking | 286 g |
Materiaal statische afdichting | FKM |
Norm design | DIN 3760-A |
Materiaal mantel | Rubber |