Eriks
SKF

SKF Asafdichting 200X230X15 HMS5 RG

  • ERIKS:13208159
  • Fabrikant:7316572553862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,08/ stukexcl. btw

€ 43,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HMS5
Type
Rubber Metal Reinforced
Product
Radiale asafdichting
Serie
HMS5
Asdiameter
200 mm
Diameter behuizing
230 mm
Kamerhoogte
15 mm
Merk design
HMS5
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
253 g
Gewicht per verpakking
253 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Norm design
DIN 3760-B
Materiaal mantel
Rubber