Eriks
SKF

SKF Asafdichting 180X210X15 HMS5 RG

  • ERIKS:13208158
  • Fabrikant:7316572553800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,98/ stukexcl. btw

€ 32,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HMS5
Type
Radial shaft seal
Product
Radiale asafdichting
Serie
HMS5
Asdiameter
180 mm
Diameter behuizing
210 mm
Kamerhoogte
15 mm
Merk design
HMS5
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
222 g
Gewicht per verpakking
222 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Materiaal mantel
Rubber