Eriks
SKF

SKF Asafdichting 120X150X12 HMS5 RG

  • ERIKS:13208147
  • Fabrikant:7316572553459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,62/ stukexcl. btw

€ 17,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HMS5
Type
Rubber Metal Reinforced
Product
Radiale asafdichting
Serie
HMS5
Asdiameter
120 mm
Diameter behuizing
150 mm
Kamerhoogte
12 mm
Merk design
HMS5
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
113 g
Gewicht per verpakking
113 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Norm design
DIN 3760-B
Materiaal mantel
Rubber