Eriks
SKF

SKF Asafdichting 115X150X12 HMS5 RG

  • ERIKS:14438239
  • Fabrikant:7316573386711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,62/ stukexcl. btw

€ 17,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HMS5
Type
Rubber Metal Reinforced
Product
Radiale asafdichting
Handelsnaam
HMS5
Serie
HMS5
Asdiameter
115 mm
Diameter behuizing
150 mm
Kamerhoogte
12 mm
Merk design
HMS5
Materiaal lip
NBR
Materiaal
Nitrilrubber (NBR)
Compound
Nitrilrubber (NBR)
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Gewicht per stuk
129 g
Gewicht per verpakking
129 g
Materiaal statische afdichting
NBR
Norm design
DIN 3760-B
Materiaal mantel
Rubber