Eriks
SKF

SKF Anti-fret pasta LGAF 3E/0.035

  • ERIKS:14622386
  • Fabrikant:7316577541550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,72/ stukexcl. btw

€ 9,34incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGAF 3E
Type
Mineral And Synthetic
Inhoud
0.035 kg
Verpakking
Tube
Temperatuurgebied
van -25 tot 250 °C
Kleur
Beige
Druppelpunt
140 °C
Verdikkingsmiddel
Lithiumcomplex
Basisolie
Mineraal en synthetisch
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
265-295
Basisolie viscositeit bij 40°C
185 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
3000 N
Aanbevolen voor
Alledaagse industriële componenten zoals moeren, bouten, flenzen, tapeinden, lagers, geleidepennen, koppelingen, stelschroeven, centers voor draaibanken, stootstangen en spline-assen.
Serie
LGAF 3E