Eriks
SKF

SKF Afstandsring ZW 85X100

  • ERIKS:23772157
  • Fabrikant:7316570371833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,06/ stukexcl. btw

€ 4,91incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
ZW
Binnenbreedte
85 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
0.8 mm
Materiaal
Gefosfateerd plaatstaal