Eriks
SKF

SKF Afstandsring ZW 70X80

  • ERIKS:23772154
  • Fabrikant:7316571351100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,20/ stukexcl. btw

€ 3,87incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
ZW
Binnenbreedte
70 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
0.8 mm
Materiaal
Gefosfateerd plaatstaal