Eriks
SKF

SKF Afstandsring ZW 42X52

  • ERIKS:23772148
  • Fabrikant:7316571351087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,08/ stukexcl. btw

€ 2,52incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
ZW
Binnenbreedte
42 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
0.6 mm
Materiaal
Gefosfateerd plaatstaal