Eriks
SKF

SKF Afstandsring ZW 17X24

  • ERIKS:23772140
  • Fabrikant:7316570398229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
ZW
Binnenbreedte
17 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
0.6 mm
Materiaal
Gefosfateerd plaatstaal