Eriks
SKF

SKF Afgeschermd groefkogellager voor prestaties in een breed temperatuurbereik.

  • ERIKS:12719018
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 25 mm en een buitendiameter van 52 mm. De breedte bedraagt 15 mm en de dynamische draaggetal is 14,8 kN. Afdichtingen of beschermkappen zijn inbegrepen, waardoor het geschikt is voor bescherming tegen verontreinigingen. De grenssnelheid is gespecificeerd op 14.000 omw/min, wat betrouwbare werking in veeleisende omgevingen ondersteunt.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen bieden effectieve bescherming tegen verontreiniging en verminderen de onderhoudsbehoefte
  • De dynamische draaglast van 14,8 kN ondersteunt toepassingen met hoge belasting en verhoogt de operationele veiligheid
  • Een begrenzingssnelheid van 14.000 omw/min maakt gebruik in snel roterende machines mogelijk en verbetert de efficiëntie van de apparatuur.
  • Standaard binnendiameter van 25 mm en buitendiameter van 52 mm zorgen voor compatibiliteit met veelgebruikte behuizingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportsystemen die worden gebruikt in productieomgevingen
  • Compatibel met machines die weinig onderhoud en betrouwbare prestaties vereisen
Opslaan in lijst

€ 9,62/ stukexcl. btw

€ 11,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm